1 dvojice náhradních nožů pro 15 11 120 Ø 1,0 mm

Artiklové číslo: 15 19 010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 15 19 010
EAN / GTIN 4003773021582
Číslo výrobce 15 19 010
L-číslo L70010 1389

Popis

Popis:

  • Pinzeta na odstraňování laku je určena k odstraňování izolačního laku z vodičů, zejména pro průmyslové použití
  • Pro elektronický průmysl, opravy a řemeslné práce
  • Dodatečně k dispozici: se čtyřmi náhradními noži pro různé průměry

Charakteristika:

  • Šířka hrotu (B): 10 mm
  • Verze s pinzetovým hrotem: odizolování
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Chování: vodivé

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku